Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. . Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,51 po (6,38 cm)
- Profondeur 2,51 po (6,38 cm)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
- Alésage (D) 3/4 en
- Diamètre du moyeu 1,938 po (4,92 cm)
- Largeur de la dent 0,459 po (1,17 cm)
- Longueur 2,51 po (6,38 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1,25 %"
- Pitch 3/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 60BS10HX3/4
- Nombre de dents 10
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 60BS10HX3/4, hauteur de 3/4, 3/4" fini alésage, 10 dents
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit