Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cas de livraison imprimer P50 est idéal pour les photographes et les œuvres comme un cas de photgraphy de détenir des portefeuilles, cartables. Vous pouvez protéger vos oeuvres d’art, ou expédier des articles et avoir confiance en la protection de que l’espèce fournira.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Montage polyvalent et impression en cas d’expédition
- Construit avec des coins en acier de forte épaisseur
- Grandeur nature en carton doublure pour éviter les rayures de tirages
- Zone de l’étiquette d’envoi
- 1" sangles avec boucles de dégagement rapide
- Conçu pour accueillir des formats d’impression photographiques 30 x 40
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 30"L x 40"L x 4"H
- Dimensions extérieures: 32"W x 42"D x 6"H
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Longueur 32
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
- Longueur intérieure 30 in (76,2 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Largeur intérieure 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Type de moule Fabriqué en polyéthylène
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Sangle avec boucle de dégagement de glissière
- Type Mont & Print en cas d’expédition
- Marque Design du boîtier
- Série P50
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant P50-304
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design Mount & Print Shipping Case P50-304, 30"L x 40"L x 4"H - Noir
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit