Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La famille de la fin définitive des moteurs capture une multitude de variété exigée par le marché. Ces moteurs comprennent les moteurs TEFC et ODP deux vitesses, ainsi que monophasé que moteurs de nettoyeur à haute pression. Ce groupe de moteurs spécialisés comprend Arbor a vu au travail du bois, pré-1952 NEMA moteurs moteurs de pompe hydraulique SAE. Une vaste gamme de moteurs TEFC et ODP F-2 sont disponibles aussi bien en 1 Hp par l’intermédiaire de 60 Hp. Les moteurs d’automobile approuvé, approuvés par les principaux constructeurs automobiles américains, sont disponibles dans des conceptions de fonte et répondent à toutes les exigences de niveaux de puissance acoustique. Une large gamme de moteurs de conception D Oil Field pompe, nécessitant un couple élevé et glissement élevé, sont disponibles en 3 Hp par l’intermédiaire de 150 Hp.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Qualité industrielle de TEFC
- Conçu avec boîte de dérivation à la position 12:00 heures pour faciliter le montage sur les pompes d’injection de produits chimiques existants
- Peinture époxy
- Conçu pour pouvoir systèmes principalement utilisés pour injecter des produits chimiques dans des systèmes de distribution d’irrigation de pompe doseuse.
Poids &Dimensions
- Dimension C 10,72 po (27,23 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1725//1425 rpm
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Type Moteur de puissance de batterie de serveurs
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,6/.8//1,8/.9 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Numéro de référence du fabricant MPM3458
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance, MPM3458, 3 PH, 230/460 / / 190/380 V, HP 0.33, 1725 / / 1425 RPM, TEFC, Frame 48
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit