Prix : 419,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 419,95 $ ch.
- Acheter 5+ 399,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mr. Chain® Medium Duty Stowable Stanchion est une solution rentable de contrôle de la circulation et des foules pour les événements intérieurs et extérieurs. Le poteau escamotable est décomposé pour un rangement pratique dans une petite boîte. Le poteau mesure 40 pouces de haut avec une base creuse de 14 pouces qui peut être remplie de sable pour plus de stabilité. Les crochets en C sur le dessus de chaque poteau permettent une fixation facile de la chaîne en plastique (non incluse). Idéal pour les événements sportifs, les parkings, les centres commerciaux, les théâtres, les chantiers de construction, les écoles, les hôtels et plus encore pour protéger les personnes et les biens. La conception en polyéthylène haute densité de poids moyen est fabriquée avec des inhibiteurs UV pour une utilisation longue durée en extérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Marque M. Chain
- Numéro de référence du fabricant 93702-6
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Jaune
Article nº : 954112YL
Pas encore évalué
77,95 $
Mr. Chain® 2-1/2 » Stanchion, 40 » H, jaune, paquet de 6
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires