Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 265,95 $ ch.
- Acheter 5+ 249,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour une variété d’événements extérieurs, l’ensemble de poteaux et de chaînes de sol légers Mr. Chain® est une solution de contrôle des foules durable et rentable. Ce poteau de sol se trouve à 35 pouces au-dessus du sol avec un piquet de 14 pouces. Deux crochets en C sur le dessus du poteau extérieur vous permettent de fixer facilement la chaîne incluse et de la faire fonctionner en longueur continue. Cet ensemble polyvalent de poteaux au sol est idéal pour former des lignes, diriger les foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens. Les poteaux de sol Mr. Chain® Deluxe sont légers, solides et durables et ne rouillent pas. La conception de polyéthylène est faite avec des inhibiteurs UV pour une utilisation extérieure durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Diamètre du poteau 2 in (5,08 cm)
- Taille du lien 2 (5,08 cm)
- Longueur 50 (15,24 m)
Détails du produit
- Marque M. Chain
- Numéro de référence du fabricant 70301-6
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
M. Chain Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x100'L, Blanc
Article nº : B606440
Pas encore évalué
165,95 $
M. Chain Plastic Chain Barrier On A Reel, 1-1/2"x200'L, Blanc
Article nº : B606426
Pas encore évalué
249,95 $
M. Chain 2 » Ground Pole Kit w / 2 » x 50'L Chain®, Blanc, Pack de 6
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires