Prix : 365,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 365,95 $ ch.
- Acheter 5+ 349,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mr. Chain® Light Duty Stowable Stanchion est une solution efficace et rentable de contrôle de la circulation et des foules pour les événements intérieurs et extérieurs. Le poteau escamotable est décomposé pour un rangement pratique et est livré dans une petite boîte. Le poteau de poteau mesure 41 pouces de haut avec une base creuse de 14 pouces qui peut être remplie de sable pour plus de stabilité. Deux crochets c sur le dessus de chaque stanchion vous permettent d’attacher facilement la chaîne en plastique (non inclus) et de l’exécuter dans une longueur continue. Idéal pour les événements sportifs, les parkings, les centres commerciaux, les théâtres, les chantiers de construction, les écoles, les hôtels et plus encore pour protéger les personnes et les biens. La conception légère et haute densité en polyéthylène est fabriquée avec des inhibiteurs UV pour une utilisation extérieure durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Diamètre du poteau 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Marque M. Chain
- Numéro de référence du fabricant 93502-6
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x50'L, Jaune
Article nº : 954112YL
Pas encore évalué
77,95 $
M. Chain® 2 » Stanchion, 41 » H, jaune, paquet de 6
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires