Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 455,95 $ ch.
- Acheter 5+ 429,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mr. Chain® Heavy Duty Stowable Stanchion est une solution efficace et rentable de contrôle de la circulation et des foules pour les événements intérieurs et extérieurs. Le poteau escamotable est décomposé pour un rangement pratique et est livré dans une petite boîte. Le poteau de poteau mesure 41 pouces de haut avec une base creuse de 14 pouces qui peut être remplie de sable pour plus de stabilité. Deux crochets c sur le dessus de chaque stanchion vous permettent d’attacher facilement la chaîne en plastique (non inclus) et de l’exécuter dans une longueur continue. Idéal pour les événements sportifs, les parkings, les centres commerciaux, les théâtres, les chantiers de construction, les écoles, les hôtels et plus encore pour protéger les personnes et les biens. La conception en polyéthylène haute densité Heavyweight est fabriquée avec des inhibiteurs UV pour une utilisation longue durée en extérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Diamètre du poteau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Marque M. Chain
- Numéro de référence du fabricant 93601-4
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
M. Chain Plastic Chain Barrier, 1-1/2"x100'L, Blanc
Article nº : B606440
Pas encore évalué
165,95 $
M. Chain Plastic Chain Barrier On A Reel, 1-1/2"x200'L, Blanc
Article nº : B606426
Pas encore évalué
249,95 $
M. Chain® 3 » Stanchion, 41 » H, Blanc, Pack de 4
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires