Prix : 41,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 41,95 $ ch.
- Acheter 5+ 39,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Très fort pour des années d’utilisation, pas d’écaillage, de fendillement ou d’arêtes vives. La construction en T aide à maintenir les piquets solidement dans le sol et dispose d’un crochet utilitaire intégré, ainsi que d’un trou au sommet du piquet pour la haubane. Idéal pour sécuriser les tentes, les équipements sportifs et le jalonnement des arbres. Disponible en longueurs de 9 » ou 12 », en paquets de 15 ou en seaux de 50.Le pieu utilitaire est solide, durable et simple à enfoncer dans le sol.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Enjeu utilitaire
- Marque M. Chain
- Numéro de référence du fabricant 97912-15
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
M. Chain Plastic Chain Barrier In A Pail, 1-1/2"x300'L, Safety Orange
Article nº : B606411
Pas encore évalué
359,95 $
M. Chain® Utility Stakes, 12"H, Orange sécurité, Pack de 15
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires