Prix : 1 289,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support conditionnel MR Newark Mayo de Blickman est doté d’une base en acier inoxydable à deux broches avec roulettes arrière MR. Ce modèle contient un plateau en acier inoxydable de 12 5/8 » x 19 1/8 » et est réglable en hauteur à l’aide du bouton de friction Tru Loc™. Ce produit est approuvé par MR conditionnellement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- MR Conditionnel
- 12 plateau en acier inoxydable 5/8 » x 19 1/8 »
- Poteau simple en acier inoxydable
- Base en acier inoxydable à deux broches
- Deux roulettes arrière MR.
- Tru Loc™ mécanisme de réglage de la hauteur du bouton de friction.
- Le réglage de la hauteur est compris entre 37 1/4 » et 62 »
- Base standard (non conditionnelle MR)
- Base légère
- Base à quatre roulettes
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/8 po (48,58 cm)
- Longueur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 37-1/4 - 62 pouces
- Dimensions du plateau 12-5/8 x 19-1/8 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description IRM Safe Newark Mayo Stand
- Type Peuplements d’Instrument Mayo
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Stand double Post
- Numéro de référence du fabricant 0638841200
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman MRI Safe Newark Mayo Stand, acier inoxydable, 12-5/8"L x 19-1/8"L x 37-1/4 - 62"H
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit