Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Taille de la plaque 5,3 Diamètre en
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
- Diamètre intérieur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Plage de température Température ambiante 340 °C
- TR/MIN 100-1500 tr/min
- Puissance en watts 550 W
- Type Hotplate numérique/Stirrer
- Capacité d’agitation maximale 20 litres
- Quantité maximale de litres d’agitation 20 L
- Puissance thermique 500 W
- Température admissible 5-40°C °C
- Matériau de la plaque Acier revêtu de céramique
- Tension 110 V
- Description MS-H-Pro-Plus circulaire-top Digital plaque magnétique agitateur
- Plage de vitesse 100-1500 TR/MIN
- Type de moteur DC sans balais
- Taux de chauffage 6K/Min
- Marque Scilogex
- Incréments de température 1°C °C
- RH admissible 0,8
- fréquence 50/60 Hz
- Contrôle Digital
- Numéro de référence du fabricant 861442019999
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SCILOGEX sonde de température PT1000 pour toutes les plaques de cuisson numériques
Article nº : B1798563
Pas encore évalué
87,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
SCILOGEX PT1000-B verre enduit capteur de température pour toutes les plaques de cuisson numériques
Article nº : B1798566
Pas encore évalué
309,95 $
Tige de soutien SCILOGEX PT1000 sonde & pince
Article nº : B1798567
Pas encore évalué
119,95 $
SCILOGEX MS-H-Pro-Plus LCD Digital plaque chauffante agitateur avec plaque en vitrocéramique, 86144201, 110V, 50 / 60Hz
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires