Prix : 1 229,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panier robuste de manutention des matériaux qui peut être utilisé pour les applications de lavage/nettoyage des pièces. L’alliage en acier inoxydable résiste à la corrosion. Les diviseurs dans le panier limitent de petites pièces dans des poches. Le couvercle retient les pièces en toute sécurité à l’intérieur. Norme de l’industrie. 100 % Usa Made.
Là où le plastique peut absorber les contaminants et leur permettre de se propager, l’acier n’est pas absorbant et permet un meilleur contrôle de l’assainissement. L’acier de grade 304 est hautement formable et offre une durabilité et une résistance à la corrosion. Les aciers inoxydables de grade 304 ont une composition chimique qui comprend des niveaux élevés de nickel qui les rendent résistants aux températures extrêmes et réceptifs à l’assainissement. En conséquence, ils sont très adaptés aux exigences strictes de l’industrie médicale. Idéal pour les applications avec des produits chimiques corrosifs, tels que le sang, le sel et les agents de nettoyage. La nature intrinsèquement stérile de l’acier inoxydable rend ce métal de haute qualité par excellence pour les environnements pharmaceutiques et médicaux.
L’acier inoxydable de grade 304 est un matériau durable en termes de résistance à la traction, de durabilité, de corrosion et de résistance à l’oxydation. Le point de fusion de l’acier inoxydable 304 est atteint à des températures comprises entre 1399 °C et 1454 °C (2 550 °F - 2 650 °F). Cependant, plus l’acier inoxydable grade 304 atteint son point de fusion, plus il perd de résistance à la traction. L’acier inoxydable de grade 304 est particulièrement exceptionnel pour sa haute résistance à la traction d’environ 621 MPa (90 ksi). L’alliage d’acier inoxydable 304 a une température de fonctionnement maximale d’environ 870 ° C.
Composition chimique
18 % de chrome
8 % nickel
Là où le plastique peut absorber les contaminants et leur permettre de se propager, l’acier n’est pas absorbant et permet un meilleur contrôle de l’assainissement. L’acier de grade 304 est hautement formable et offre une durabilité et une résistance à la corrosion. Les aciers inoxydables de grade 304 ont une composition chimique qui comprend des niveaux élevés de nickel qui les rendent résistants aux températures extrêmes et réceptifs à l’assainissement. En conséquence, ils sont très adaptés aux exigences strictes de l’industrie médicale. Idéal pour les applications avec des produits chimiques corrosifs, tels que le sang, le sel et les agents de nettoyage. La nature intrinsèquement stérile de l’acier inoxydable rend ce métal de haute qualité par excellence pour les environnements pharmaceutiques et médicaux.
L’acier inoxydable de grade 304 est un matériau durable en termes de résistance à la traction, de durabilité, de corrosion et de résistance à l’oxydation. Le point de fusion de l’acier inoxydable 304 est atteint à des températures comprises entre 1399 °C et 1454 °C (2 550 °F - 2 650 °F). Cependant, plus l’acier inoxydable grade 304 atteint son point de fusion, plus il perd de résistance à la traction. L’acier inoxydable de grade 304 est particulièrement exceptionnel pour sa haute résistance à la traction d’environ 621 MPa (90 ksi). L’alliage d’acier inoxydable 304 a une température de fonctionnement maximale d’environ 870 ° C.
Composition chimique
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur 2-7/16 po (6,19 cm)
- Longueur 20-1/4 po (51,44 cm)
Détails du produit
- Type Maille de panier
- Quantité par paquet 1
- Marque Marlin acier
- Description Panier en maille avec couvercle et séparateurs
- Matériau Acier inoxydable
- Empilable Oui
- Numéro de référence du fabricant 02035003-38
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panier en treillis d’acier Marlin®, acier inoxydable, 16"L x 11"L x 3"H
Article nº : B3128330
Pas encore évalué
639,00 $
Rack à tube à essai en acier Marlin®, 316 acier inoxydable, 10"L x 5"L x 3"H
Article nº : B3128332
Pas encore évalué
279,95 $
Panier en treillis d’acier Marlin® avec couvercle et séparateurs, acier inoxydable, 20-1/4"L x 16-1/4"L x 2-7/16"H
1229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires