Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
Fonctions supplémentaires :
Spécification du
Caractéristiques :
- Multimètre, numérique, 3 1/2
- Rétro-éclairage LCD, Data hold ? et ? essai de température, taille de la paume
- Est conforme à la nouvelle norme de sécurité CE
- nombre de chiffres 3 1/2 1999
- Taille de la paume pour faciliter le rangement et le transport
Fonctions supplémentaires :
- rétro-éclairage, maintien des données, indication de batterie faible, indication de protection de surcharge
- Interface utilisateur conviviale est idéal pour les étudiants, le marché du bricolage. les applications maison et bien plus encore
Spécification du
- DCV 200m/m 2000/20/200V ±(0,8 %+3d), 500V ±(1 %+3d)
- ±(200,5 %+1d) 2/5V ACV
- DCA 2000u / 20m/200mA ±(1,2 %+5d), 10 a ±(2,5 %+5d)
- Résistance 200O ±(1,5 %+5d), ±(2 0,2 %+200d) k/1kO 0/3
- 20MO ±(1 %+5d), 200MO ± (1,0 % (rdg-l0) + 10D) température-40 ~ 150C ±(1 %+3d), 150-1000 C ± (1,5 %+15d)-40 ~ 302F ±(1 %+4d), 302-1832F ±(1,5 %+15d)
- Continuité avec la sonnerie Test Diode YY
- Power source 1,5V AAA x 2 (non inclus)
- EN61010-1 CE/CAT J’AI 600V, CATII 300V
- Taille 5,12 pouces x 2,83 pouces x pouces 1,1
Détails du produit
- Marque Eclipse
- Description Multimètre, numérique
- Numéro de référence du fabricant MT - 1233C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C éclipse MT - 1233 - multimètre, numérique, 3 1/2
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit