Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce compteur EMF multi-champs est l’outil ultime pour mesurer les champs électromagnétiques (CEM) dans divers environnements. Avec une conception compacte et portable, le R9230 est équipé de plusieurs capteurs pour détecter et mesurer différents types de champs électromagnétiques, y compris les champs électriques, les champs magnétiques et les champs de radiofréquence (RF). Le R9230 est doté d’un écran TFT couleur qui fournit simultanément des lectures en temps réel, un graphique à barres et des graphiques de tendance, une alarme sonore, une mise en attente des données et des fonctions min/max.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mesures du champ magnétique, du champ électrique et de l’intensité des radiofréquences (RF)
- Écran TFT couleur 2,4 » (60,96 mm) 240 x 320 pixels
- Capteur RF, EMF et ELF à trois axes (X, Y, Z)
- Alarme sonore
- Fonctions de maintien des données et Min/Max
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Alimentation : 3 piles AAA
- Température de fonctionnement : 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
- Température de stockage : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
- Plage d’humidité de fonctionnement : <80 %
- Plage d’humidité de stockage : <70 %
- Altitude maximale de fonctionnement : 6561 pi (2000 m)
- Compteur EMF multi-champs
- Batteries
- Appareils électroménagers
- Lignes électriques
- Appareils électriques
- Appareils industriels
- Téléphones portables/cellulaires
- Stations de base
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 4-3/16 po (10,64 cm)
- Poids 0,2
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
Détails du produit
- Cas inclus Non
- Marque REED
- Description Compteur EMF multi-champs
- Numéro de référence du fabricant R9230
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Compteur EMF multi-champs REED, 3 piles AAA
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit