Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Multi-Function LeatherPlus rédaction tabouret
Tapissé en noir LeatherPlus. Verrouillage de l’inclinaison du dossier permet à l’arrière bloquer toute la gamme ange pour un maintien parfait arrière. Le dispositif de verrouillage tilt permet le siège verrouiller tout au long de la plage d’inclinaison. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. Base en nylon. Capuchon double roulettes. 20" socle chromé de diamètre.
Tapissé en noir LeatherPlus. Verrouillage de l’inclinaison du dossier permet à l’arrière bloquer toute la gamme ange pour un maintien parfait arrière. Le dispositif de verrouillage tilt permet le siège verrouiller tout au long de la plage d’inclinaison. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. Base en nylon. Capuchon double roulettes. 20" socle chromé de diamètre.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur minimale du siège 26 in (66,04 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 18-1/2 po (46,99 cm)
- Plage de hauteur d’assise 26 - 29-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 26 - 29-1/2 in
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Cuir
- Description Tabouret multifonction
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B1645
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : NANCY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Mettez à niveau cet article pour seulement 36,00 $ plus
Interion® Tabouret de dessin en cuir lié aux antimicrobiens, noir
Article nº : 695660-AM
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
335,95 $
comparer les élémentsChef de rédaction multifonction tabouret - cuir - noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange