Prix : 4 435,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces Boutique bureaux est fabriqués pour durer à l’aide d’acier de calibre tous soudés, heavy duty 12. Les bureaux de magasin sont parfaits pour les ateliers, les zones de rassemblement, les services d’entretien, les entrepôts et les quais d’expédition et de réception. Le bureau de travail comprend 2 compartiments de rangement supérieurs et un tiroir de 29"W x 20"D x 6"H d’une capacité de 225 lb. Les bureaux de l’atelier d’acier ont des pieds en acier de 3/16 « qui sont 6"H. Il est livré avec une finition en émail durable et durable. Les armoires disposent d’un système de verrouillage à 3 points. Le bureau multi-personnes comprend quatre armoires verrouillables de 14-3/4"W x 10-1/2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 4
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Non
- Surface d’écriture Plat
- Nombre de portes 4
- Type Base de l’armoire
- Marque Bastion
- Matériau Acier
- Style Compartiment, Cabinet, Tiroir
- Numéro de référence du fabricant 34-SD-4D-TD-280
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
StrongHold 4 personnes Cabinet Shop Desk, tiroir / riser, portes cadenassées, 36'W x 28 « D, gris
4435,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires