Quantité minimale: 2
Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’ACI 86 série sur minuteries retard offrir deux (2) s’étend sur des temps différents, un choix de quatre (4) varie de chronométrage différents dans chaque fois span et une large gamme de tensions de fonctionnement. Gamme de multi : Par simple réglage la durée et l’interrupteur multiplicateur situé sur la façade de la minuterie à la bonne position, intervalle de la minuterie est automatiquement défini. Le cadran de la façade change automatiquement pour indiquer l’intervalle de la minuterie. Ainsi, la plage horaire correct apparaît toujours sur la façade d’éliminer toute confusion concernant la chaîne de synchronisation de la minuterie. Large gamme de tensions d’entrée : une large gamme de tensions d’entrée sont autorisés (24 VAC / DC par le biais de 240 VAC / DC, 50 / 60 Hz) sans modification de câblage ou de réglages du commutateur dip. Calendrier commence dès que la puissance est appliquée à la bobine de la minuterie. Lorsque le délai de mise en est atteinte, les contacts du relais transférer et restent transférés jusqu'à ce que la minuterie est réinitialisée. La minuterie est réinitialisée en supprimant l’alimentation de la bobine.
Poids &Dimensions
- Poids 0,3 lb (.14 kg)
Détails du produit
- 3 Phase 230V AC 0,1 s Max
- Température de fonctionnement +15° - + 120° F (-10 - + 50° C)
- 1 Phase 120V AC ±10 %
- 1 Phase 230V AC ±1 %
- Marque Commandes avancées
- Emplacement de montage Broche 8 fiche Octal
- Fréquence d’entrée 250 000 cycles
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 104222
- Tension de la bobine 24 - 240 VCA/VDC V
Conformité et certifications
- Certifications Répertorié UL CE RU E158650
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Avancer les contrôles 104222 Multi-portée/tension/sur-délai min. / hr. minuterie, pin 8, DPDT (min-h)
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit