Prix : 1 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateurs commerciaux et industriels, ventilateurs, pompes et autres machines qui ont des caractéristiques de couple variable. Économie d’énergie importante peut entraîner une utilisation prolongée à basse vitesse. Les moteurs de taille sont destinés pour une utilisation dans les environnements qui sont relativement propres et secs.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
Détails du produit
- Amplificateurs à pleine charge haute vitesse 8,8-8 FLA
- SF haute vitesse 1,15
- Emplacement de montage Rigide
- Tension basse vitesse 200-230 V
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- FL EFF basse vitesse 0,68
- TR/MIN 1800/900 rpm
- kW haute vitesse 2,24 kW
- Température ambiante 40 ° C
- Amplificateurs à pleine charge à basse vitesse 3,6-3,6 FLA
- FL SF basse vitesse 1,15
- RPM basse vitesse 900 tr/min
- KVA Code M
- IP Code 22
- Puissance à basse vitesse 3/4 HP
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 200-230 V
- Cadre 182T
- Basse vitesse 0,56
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte DP
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Marque Marathon Motors
- Haute vitesse pleine efficacité 827
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y1484
- Numéro de catalogue Y1484
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA 1VT
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à plusieurs vitesses moteur, Y1484, 182TTDW7412, 3-3/4HP, 1800/900 tr/min, 200-230V, 3PH
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit