Prix : 4 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateurs commerciaux et industriels, ventilateurs, pompes et autres machines qui ont des caractéristiques de couple variable. Économie d’énergie importante peut entraîner une utilisation prolongée à basse vitesse. Les moteurs de taille sont destinés pour une utilisation dans les environnements qui sont relativement propres et secs.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6309
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 154 lbs (70 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 460 V
- Basse vitesse 2,48
- Cadre 254T
- Puissances en chevaux 7-1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte DP
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Marque Marathon Motors
- Haute vitesse pleine efficacité 0,84
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y418
- Numéro de catalogue Y418
- Amplificateurs à pleine charge haute vitesse 10 FLA
- SF haute vitesse 1,15
- Emplacement de montage Rigide
- Tension basse vitesse 460 V
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- FL EFF basse vitesse 775
- TR/MIN 1800/1200 rpm
- kW haute vitesse 5,6 kW
- Température ambiante 40 ° C
- Amplificateurs à pleine charge à basse vitesse 5,6 FLA
- FL SF basse vitesse 1,15
- RPM basse vitesse 1200 rpm
- KVA Code H
- IP Code 12
- Puissance à basse vitesse 3 1/3 HP
Conformité et certifications
- Conception NEMA 2VT
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à plusieurs vitesses moteur, Y418, 254TTDX7208, 7-1/2 - 3 1/3HP, 1800/1200 tr/min, 460V 3PH
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit