Prix : 1 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateurs commerciaux et industriels, ventilateurs, pompes et autres machines qui ont des caractéristiques de couple variable. Économie d’énergie importante peut entraîner une utilisation prolongée à basse vitesse. Les moteurs de taille sont destinés pour une utilisation dans les environnements qui sont relativement propres et secs.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 460 V
- Basse vitesse 187
- Cadre 145T
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte DP
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Marque Marathon Motors
- Haute vitesse pleine efficacité 795
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y465
- Numéro de catalogue Y465
- Amplificateurs à pleine charge haute vitesse 1,5 FLA
- SF haute vitesse 1,15
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- Tension basse vitesse 460 V
- FL EFF basse vitesse 565
- TR/MIN 1800/900 rpm
- kW haute vitesse 0,75 kW
- Température ambiante 40 ° C
- Amplificateurs à pleine charge à basse vitesse 0,75 FLA
- FL SF basse vitesse 1,15
- RPM basse vitesse 900 tr/min
- KVA Code K
- IP Code 22
- Puissance à basse vitesse 1/4 HP
Conformité et certifications
- Conception NEMA 2VT
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à plusieurs vitesses moteur, Y465, 145TTDR5701, 1-1/4HP, 1800/900 tr/min, 460V, 3PH
1545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit