Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateurs commerciaux et industriels, ventilateurs, pompes et autres machines qui ont des caractéristiques de couple variable. Économie d’énergie importante peut entraîner une utilisation prolongée à basse vitesse. Les moteurs de taille sont destinés pour une utilisation dans les environnements qui sont relativement propres et secs.
Poids &Dimensions
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- FL EFF basse vitesse 0,62
- TR/MIN 1800/900 rpm
- kW haute vitesse 2,24 kW
- 50 Hertz FLE 59,3 FLE
- IP Code 22
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 460 V
- Tension basse vitesse 460 V
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte DP
- Phase 3
- Hertz 50 tr/min 900 tr/min
- Efficacité à pleine charge 82,5
- Marque Marathon Motors
- 50 Hertz Kilowatts 0,56 kW
- Haute vitesse pleine efficacité 825
- Numéro de référence du fabricant Y468A
- Ampères pleine charge 50 Hertz 2,75 FLA
- Hertz 50 tension 460 V
- Amplificateurs à pleine charge haute vitesse 4,3 FLA
- SF haute vitesse 1,15
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- Température ambiante 40 ° C
- Amplificateurs à pleine charge à basse vitesse 1,8 FLA
- FL SF basse vitesse 1,15
- RPM basse vitesse 900 tr/min
- KVA Code K
- Puissance à basse vitesse 3/4 HP
- Classe d’isolation F
- Hertz 50 SF 1,15
- Puissance de 50 Hertz 0,75 CV
- Basse vitesse 0,56
- Cadre 184T
- Puissances en chevaux 3 HP
- Orientation Horizontal
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Ampères à pleine charge 4 FLA
- hertz 60 Hz
- Numéro de catalogue Y468
Conformité et certifications
- Conception NEMA 2VT
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
- CE approuvé Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs à plusieurs vitesses moteur, Y468A, 3-3/4HP, 1800/900 tr/min, 460V, 3PH
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit