Prix : 4 589,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce calibrateur de processus multifonction est conçu pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie, avec sa construction robuste et durable garantissant des performances fiables, même dans les environnements les plus exigeants. Le R5850 est doté d’un écran LCD haute résolution, de fonctions automatiques de pas et de rampe, d’une alimentation en boucle 24 V intégrée, de la possibilité de stocker et de rappeler les configurations d’étalonnage fréquemment utilisées, et offre une interface à bouton-poussoir facile à utiliser.
Ce calibrateur de boucle génère et mesure mA. Le R5820 est doté d’une alimentation en boucle de 24 V, de sorties pas ou rampe sélectionnables et d’un écran LCD à 5 chiffres facile à lire.
Ce calibrateur portable et facile à utiliser fournit des mesures et des étalonnages précis pour une large gamme de signaux de processus, notamment la tension, le courant, la résistance, la fréquence et la température.
Caractéristiques :
Ce calibrateur de boucle génère et mesure mA. Le R5820 est doté d’une alimentation en boucle de 24 V, de sorties pas ou rampe sélectionnables et d’un écran LCD à 5 chiffres facile à lire.
Ce calibrateur portable et facile à utiliser fournit des mesures et des étalonnages précis pour une large gamme de signaux de processus, notamment la tension, le courant, la résistance, la fréquence et la température.
Caractéristiques :
- Approvisionnement et mesure mA
- Mesure 0-28 VDC pour vérifier la tension de boucle
- Précision de base de la mesure et de l’approvisionnement de 0,02 % et 0,05 %, respectivement
- Simulez mA et % avec une plage d’affichage de 1 %
- Sorties de pas ou de rampe sélectionnables
- Alimentation interne en boucle 24V
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique (après 15 minutes/arrêt) (autonomie de la batterie d’environ 20 heures)
- Température de stockage : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
- Température de fonctionnement : 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 0 à 85 %
- Calibrateur de boucle
- Pistes de test
- Clips d’alligator
- Étui protecteur
- Piles AA 2
- Test d’isolateurs alimentés par boucle et de transmetteurs à deux fils
- Vérification et étalonnage des processus impliquant l’instrumentation mA
- Mesure de la tension continue :
Gamme : 28 V, Plage de sortie : -200 à 28 000 V, Résolution : 1 mV, Précision : ±0,02 % de lecture ± 2 mV - Mesure du courant continu :
Gamme : 20 mA, Plage de sortie : -1 000 à 22 000 mA, Résolution : 1 mA, Précision : ±0,02 % de lecture + 4 μA - Mesure du courant de boucle :
Plage : 20 mA, Plage de sortie : 0,000 à 22 000 mA, Résolution : 1 mA, Précision : ±0,02 % de lecture + 4 μA - Sortie de courant :
Gamme; 20mA, plage de sortie ; 0,000 à 22 000 mA, résolution : 1 mA, précision : réglage ±0,05 % + 4 μA - Sortie du transducteur analogique :
Gamme : -20 mA, Plage de sortie : 0,000 à -22 000 mA, Résolution : 1 mA, Précision : ±0,05 % + 4 μA, Puissance de boucle : 24 V, Précision : ±10 %
Ce qui est inclus avec le REED R5820 :
Applications idéales pour le REED R5820 :
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8
- Hauteur 7-1/8
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
- Longueur 3-1/2
Détails du produit
- Type Calibrateur de processus multifonction
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Description Calibrateur de processus multifonction
- Numéro de référence du fabricant R5850
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Calibrateur de processus multifonction REED, 2 piles AA, bleu
4589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit