Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot multimédia d’Oklahoma son offre des solutions pratiques pour votre environnement de présentation. Ce chariot de médias fonctionnel permet mobilité douce ainsi que des solutions de rangement pratique. La charrue dispose d’un plateau coulissant avant, parfait pour votre ordinateur portable. Profitez d’une surface de travail grand et double relevable côté étagères pour caméra de documents, un ordinateur portable ou un projecteur. Stockage est disponible dans le bac verrouillage et de blocage du cabinet (avec étagère réglable en hauteur). Construit à partir de stratifié de mélamine à haute pression en finition cerise sur un noyau de Conseil de particules. Roulettes de 3 pouces caractéristiques (verrouillage des deux). Navires UPS. Prêt-à-monter.
Spécifications :
Spécifications :
- Dimensions hors-tout : 38" H x 25" W x 19 "P
- Dimensions boîte : 37" H x 25" W x 8 "P
- Dimensions surfaces : 25" W x 19" D
- Ordinateur portable tablette : 16" W x 13" D
- Côté étagères : 18" W x 14" D
- Tiroir : 15" W x 15 « D x 2,5" H
- Armoire : 23" H x 18" W x 16,5 % "P
- Meuble étagère : 18" W x 16,5" D
- Poids : 93 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 93 lbs (42,27 kg)
Détails du produit
- Description Chariot Multi Media
- Nombre de tablettes 4
- Type Chariot de présentation
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Oklahoma Sound
- Matériau Laminé, acier
- Numéro de référence du fabricant MMC
- Matériel d’étagère Lamelles
- Type de roue Doubles roulettes de 3"(2 verrouillage)
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Doubles roulettes de 3"(2 verrouillage)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
167,95 $
Oklahoma Sound MMC multimédia AV voiturette
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires