Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
iPad 2/3/4 MultiStand avec stand d'anneau multifonction, Black Shell/Black et Gray Ring.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- L'anneau MultiStand permet l'utilisation portable et multifonction, y compris le bureau, l'ordinateur de poche, la pendaison, le transport sur le terrain, et dans le véhicule avec une sangle auto-adhésive
- L'anneau MultiStand permet également 360 degrés de rotation et jusqu'à 180 degrés d'inclinaison pour les angles de vision les plus confortables et ergonomiques
- Boîtier de protection spécifique à l'iPad assure un ajustement serré et sécurisé pour protéger votre tablette, tout en la gardant mince et légère
- Le boîtier de protection spécifique à l'iPad peut être utilisé avec la marque Apple SmartCovers
- La conception interchangeable unique du boîtier de protection permet une utilisation simple et modulaire avec n'importe quel support ou montage de tablette de marque Aidata par le mécanisme breveté d'adaptateur
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Oui
- Description Stand multifonction
- Tilt 180° °
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec iPad 2/3/4
- Rotation 360° °
- Marque Aidata
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant ISP302BG (en)
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata ISP302BG Stand multifonction pour iPad 2, 3 et 4, Black Shell avec anneau noir et gris
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit