Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Métro MAX4-D24-8 MetroMax 4, Poly diviseur de 8"

Métro MAX4-D24-8 MetroMax 4, Poly diviseur de 8"

Article nº : WBB2203361

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Démarreur de plateau

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Utilisez ce diviseur de polymère preuve de corrosion pour créer des compartiments organisés ou simplement séparer contenu du plateau. Facilement repositionnés sur la grille et étagères solides. Peut être utilisé sur les tablettes de Max 4 seulement

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 1,37 lbs (.62 kg)

Détails du produit

  • Type Plateau diviseur
  • Marque Métro
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polymère
  • Finition Polymère
  • Numéro de référence du fabricant MAX4-D24-8
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
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
Métro MAX4-D24-8 MetroMax 4, Poly diviseur de 8"

Métro MAX4-D24-8 MetroMax 4, Poly diviseur de 8"

Article nº : WBB2203361