Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cartouches et filtres de la série N.
Notre gamme complète de filtres et de cartouches de la série N est conçue pour aider à protéger les travailleurs dans une variété d’environnements dangereux. À utiliser avec nos demi-masques et masques complets Honeywell North.
Caractéristiques :
Notre gamme complète de filtres et de cartouches de la série N est conçue pour aider à protéger les travailleurs dans une variété d’environnements dangereux. À utiliser avec nos demi-masques et masques complets Honeywell North.
Caractéristiques :
- Les cartouches de filtre de combinaison comportent un profil bas avec le dessus incurvé qui ne saisira pas sur des pipes ou d'autres objets.
- Contrôles d’étanchéité faciles à effectuer par l’utilisateur : même sur les cartouches de gaz et de vapeur.
- Offre complète, des vapeurs organiques aux multi-contaminants
- Approuvé pour une utilisation avec les demi-masques Honeywell North : série 7700, série 5500, série RU8500 et série RU8800
- Approuvé pour une utilisation avec les masques complets Honeywell North : série 5400, série RU6500 et série 7600
- Forme: Ronde
- Code de cartouche ou de filtre NIOSH : basé sur le filtre
- Type de filtration : N95, N99, P100, R95
- Type de protection contre les gaz : Basé sur le type de filtre
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 0,49 lbs (.22 kg)
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
Détails du produit
- Description Cartouche de vapeur multigaz série N
- Prix par Chaque
- Type de cartouche de respirateur Filtre de respirateur purificateur d’air
- Type Cartouche de vapeur multi-gaz
- Cartridge approuvé pour 7700, 5500, RU8500, RU8800, 5400, RU6500, 7600
- Quantité par paquet 1
- Marque Honeywell
- Série N
- Numéro de référence du fabricant 75SCL
- Couleur Vert
- Type de connexion respirateur Fileté
Conformité et certifications
- Certifications NIOSH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cartouche de vapeur multigaz Honeywell® série N
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit