Prix : 389,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce panier pliable étroit et robuste offre une grande résistance et durabilité à toute fonction de lavage. Construit avec une finition chromée brillante et durable, ce panier comprend un sac en vinyle marine réutilisable. L’étagère inférieure solide et pliante donne à ce panier polyvalence et résistance. Roule en douceur sur des roulettes de 3 » non marquantes pour une mobilité maximale. Se plie à environ 5"pour un rangement facile. Livré avec un sac en vinyle marine réutilisable et amovible de 18 oz. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Type Panier avec sac amovible
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Matériau Acier, Vinyle
- Style Panier Kit/Sac & Support
- Numéro de référence du fabricant 654NVY
- Couleur Marine
- Type de roue Non-marquage
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
R&B Wire Products Panier pliable étroit, acier, sac en vinyle marine
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit