Prix : 485,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Quiclkly Peignez la ligne de 3 points pour les femmes ou les hommes sans avoir à mesurer avec cet ensemble de pochoirs doubles. Stencil Peint la moitié de la ligne de 3 points pour les femmes ou les hommes. Les peintures pour femmes ont un rayon de 20 pieds et 9 po et les peintures pour hommes un rayon de 22 pieds et 1,75 po. Le plastique PolyTough de 1/8 " d’épaisseur a une GARANTIE À VIE. Fabriqué aux Etats-Unis. Les dimensions de l’image pochoir sont de 2"W x 452"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 460 in (1168,4 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Type PolyTough (PolyTough)
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description NCAA Dual Basketball 3-Point Line Pochoir
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10003323
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe NCAA Dual Basketball 3 points Line Stencil, 1/8 » Thick, PolyTough, Plastic, White
485,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit