Prix : 1 709,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Peignez vos terrains de football avec ces grands nombres de 6 pieds de haut x 48 » de large répondent aux spécifications de la NCAA. L’ensemble comprend 0-5, la lettre G et une flèche directionnelle de 36 " de long, 1/8 " d’épaisseur en plastique PolyTough a une garantie à vie qui permet au pochoir d’être utilisé encore et encore. Fabriqué aux Etats-Unis. Les dimensions de l’image pochoir sont de 48"W x 72"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Type PolyTough (PolyTough)
- Quantité par paquet 1
- Marque Newstripe
- Description Kit de pochoir de terrain de football de NCAA
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10001724
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe NCAA Football Field Stencil Kit, 1/8 » Thick, PolyTough, Plastic, White
1709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit