4,94 $ ch.
Prix: 59,28 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les protecteurs de bornes de batterie NOCO MC303 NCP2 sont conçus pour fournir une barrière contre les vapeurs acides qui s’infiltrent à travers les batteries mal scellées et provoquent la corrosion des batteries. Chaque protecteur de borne de batterie est fabriqué à partir de feutre non tissé organique à 100 % et saturé dans le composé préventif de corrosion de la batterie NCP2. Il dure indéfiniment sans séchage ni évaporation, et est garanti pour la durée de vie de votre batterie. Convient aux batteries de poteau supérieur et latérales.
- Arrête la corrosion de la batterie pendant toute la durée de vie de votre batterie.
- Formule à base d’huile qui ne sèche pas et ne s’évapore pas.
- Élimine la corrosion de la batterie pour une capacité de démarrage accrue.
- Pour les applications de batterie supérieure et latérale.
- Livré avec deux (2) protecteurs de terminal.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Poids 0,05 lb (.02 kg)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Produit chimique
- Quantité par paquet 12
- Marque Noco
- Description Rondelles anticorrosion
- Numéro de référence du fabricant MC303
- Comprend Deux protecteurs de borne de batterie NCP2 haut /côté
Conformité et certifications
- Certifications cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protecteurs de bornes de batterie NOCO NCP2 - MC303, qté par paquet : 12
4,94 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit