Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Simplifiez le monde des raccords push-to-connect avec l’Alpha Swift-Fit. Un raccord qui fonctionne avec des fils coniques ou droits. NPT, ISO 228, BSPP, BSPT ISO 7, filetage G. Si vous avez une tuyau fileté, vous pouvez compter sur Swift-Fit rentrer sans fuite. Taille du port sont reconnaissables facilement mais qu’en tout ce filetage ? Conique, droite, pouce, métrique, qui sait ? Hypothèses, threads sont dépouillés et détruit des équipements coûteux. Vous pouvez essayer et retap fils ; vous devrez peut-être attendre un nouveau composant être livré. Dans tous les cas, les temps d’arrêt est augmentée ; temps de production est perdue dans un montage simple. Gagnez du temps, économisez de l’argent à l’aide de Swift de l’Alpha-Fit.
Poids &Dimensions
- Thread Universal
- Taille de filetage 1/2 en
- Taille du tube 1/2 en
- Diamètre de débit nominal 1/2 en
Détails du produit
- Type Soupape à pointeau
- Type de réglage Vis
- Marque Aignep Etats-Unis
- Description Soupape à pointeau
- Style SWIFT-Fit
- Numéro de référence du fabricant 85973-08-08
- Matériau du corps Composite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AIGNEP Needle Valve, 85973-08-08, Screw Adj., 1/2" Tube X 1/2" Swift-Fit, Corps composite
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit