Prix : 235,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 235,95 $ ch.
- Achetez 5-9 229,95 $ ch.
- Acheter 10+ 219,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce style classique des machines Mont de nivellement est la plus largement acceptée et a été utilisé pendant plus de 50 ans. La simplicité de jusqu'à 5/8" mise à niveau avec un seul boulon par endroit tout en fournissant des chocs et vibrations isolation résout de nombreux problèmes. Frottement est développé par l’élément de néoprène, éliminant le besoin de boulonnage au sol. Le montage est verrouillé sur la jambe de la machine, donc il peut voyager vers un nouvel emplacement avec la machine. Lorsque les lignes de production doivent être réarrangées, cela réduit les interruptions. Les applications typiques sont les freins, cisailles, poinçonneuses, tours, fraiseuses, machines de moulage par injection, etc.. Charge maxi 1000-4000 lb 6-1/4 "L x 6-1/4 » W x 1-3/5 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 6,25 po (15,88 cm)
- Hauteur 1,6 po (4,06 cm)
- Longueur 6,25 po (15,88 cm)
- Diamètre de la base 6,25 po (15,88 cm)
Détails du produit
- Type Nivellement et anti-choc
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- pays Importation
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant ML-6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
130,50 $
Machines de néoprène nivellement Mont - 6-1/4" L x 6-1/4" W x 1-3/5 "H
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires