Prix : 25,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant résistant aux intempéries et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,33
- Description Feuille de caoutchouc neoprène Pas d'adhésif
- Résistance aux UV Bon
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-N60-453
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 607
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc néoprène, 12"L x 6"L x 3/8 » d’épaisseur, 60A, Noir
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires