Prix : 68,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construisez ou ajoutez à vos étagères avec des poteaux supplémentaires qui font des configurations illimitées. Les marques numérotées font tablette mise à niveau facile et rapide par incréments de 1". Comprend les niveleuses de plancher et les bouchons en plastique. Époxy noir est une finition attrayante, robuste et abordable. Cette étagère en fil époxy est NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion. Ensemble de 4.
Poids &Dimensions
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Publier
- Type d’accessoire Publier
- Quantité par paquet 4
- Marque Nexel
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant P63B
- Partie globale P63B
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère en fil métalllique Nexel® S1848B, époxy noir, 48 po l x 18 po de diamètre
Article nº : S1848B
Pas encore évalué
48,95 $
Pièces de rechange
Nexel® P63B Black Epoxy Post 63"H - 4 Pack
68,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange