Prix : 63,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construisez ou ajoutez à vos étagères avec des poteaux supplémentaires qui font des configurations illimitées. Les marques numérotées font tablette mise à niveau facile et rapide par incréments de 1". Comprend les niveleuses de plancher et les bouchons en plastique. Chromé La finition plaquée est suffisamment attrayante pour l’affichage au détail, mais résiste également aux conditions d’entrepôt. NSF approuvé. Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec. Ensemble de 4.
Poids &Dimensions
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Publier
- Type d’accessoire Publier
- Quantité par paquet 4
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant P63C
- Partie globale 188CP11
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tablette en treillis métallique Nexel® S2448C, 48 po l x 24 po P, chromé
Article nº : 188558
Pas encore évalué
115,95 $
Pièces de rechange
Nexel® P63C Chrome Post 63"H - 4 Pack
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange