Prix : 68,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construisez ou ajoutez à vos étagères avec des poteaux supplémentaires qui font des configurations illimitées. Les marques numérotées font tablette mise à niveau facile et rapide par incréments de 1". Comprend les niveleuses de plancher et les bouchons en plastique. Nexelate (Époxy d'argent) est une finition attrayante, robuste et abordable qui est NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion. Ensemble de 4.
Poids &Dimensions
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Publier
- Quantité par paquet 4
- Marque Nexel
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant P63EP
- Partie globale 990CP2
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S1848EP Nexelate® Étagère de fil 48"W x 18"D
Article nº : S1848EP
Pas encore évalué
48,95 $
Pièces de rechange
Montant Nexel® P63EP Nexelate®, 63 po H – Ensemble de 4
68,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange