Prix : 33,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
S’installe facilement sans l’utilisation de boulons, écrous ou clips. Se fixe en un point quelconque le long du plateau. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type Plateau diviseur
- Type d’accessoire Diviseur
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AD814S
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur en acier inoxydable Nexel®, 14"P x 8"H
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit