Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nexel® AH14EP Nexelate™ Poignée de chariot utilitaire 14 »
Les poignées de chariot utilitaire sont des poignées tubulaires décalées construites en tubes d’acier de 1 pouces, rainurées par incréments de 1 pouces pour un réglage facile de l’étagère. 33"H. Prix chacun, vendu en paquets de 2. Nexelate™ présente une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de la rouille. Garantie limitée de sept ans. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Comprend 1 pinces de poignée et d'étagère.
Les poignées de chariot utilitaire sont des poignées tubulaires décalées construites en tubes d’acier de 1 pouces, rainurées par incréments de 1 pouces pour un réglage facile de l’étagère. 33"H. Prix chacun, vendu en paquets de 2. Nexelate™ présente une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de la rouille. Garantie limitée de sept ans. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Comprend 1 pinces de poignée et d'étagère.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Type Poignée en U
- Type d’accessoire Poignée en U
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Application Wet/Dry
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Numéro de référence du fabricant AH14EP
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année limitée de 7 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 14"D
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit