Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rebord en acier inoxydable S’enclenche sur le périmètre de l’étagère fournissant 4"H rebord de rétention. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Acier inoxydable offre stabilité et durabilité avec une finition lisse, attrayante et électropolie. L'acier est conçu pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. La résistance à la rouille et à la corrosion les rend idéales pour toute exigence de stockage. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type Ledge
- Type d’accessoire Ledge
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AL430S
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rebord en fil d’acier inoxydable Nexel®, 30 po L x 4 po H
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit