Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’énergie efficace NEXEL® compact tout-réfrigérateur a une capacité de 2,6 pi³ prévoyant un espace suffisant. À un peu plus 2 pieds de haut, ce modèle peut être placé sur un comptoir ou de plancher et est la solution idéale pour les chambres Hôtel & dortoir. Il comprend grande bouteille stockage et notre plan de travail résistant aux rayure pour stocker des accessoires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réfrigérateur compact de comptoir ou de plancher
- Thermostat mécanique
- Grande bouteille stockage - idéal pour les bouteilles de boissons gazeuses grand
- Distributeur peut-cales jusqu'à 5 bidons
- Poignée de porte intégrée
- 2,7 d’une capacité de pi³
- Compartiment congélateur
- 2 clayettes pour une polyvalence maximale de stockage
- Portes réversibles pour ouverture pratique de droitier ou gaucher
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/8 po (48,58 cm)
- Profondeur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Hauteur 24-11/16 po (62,71 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Porte réversible Oui
- Ampérage 0,8 A
- Nombre de portes 1
- Type de réfrigérant R600a
- Capacité du congélateur 0,21 pi³.
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 120 V
- Description Réfrigérateur compact
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 2,7 pi³ (0,08 pi³.m)
- Marque Nexel
- Type de porte Réversible
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant BC-75 A
- Fonctionnalités Grande bouteille stockage
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 14
- Label Energy Star Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires