Prix : 15,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rebord poly-vert® S’enclenche sur le périmètre de la fourniture d’un rebord de retenue de 4 « H. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Poly-Vert® dispose d’un galvanoplastie en poudre verte sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Garantie limitée de quinze ans. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Ledge
- Pour une utilisation avec Wet/Dry
- Type d’accessoire Ledge
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Vert®
- Numéro de référence du fabricant AL454G
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Rebord de fil poly-vert®, 54"L x 4"H
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit