Prix : 82,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 82,95 $ ch.
- Acheter 8 79,95 $ ch.
- Acheter 9+ 75,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel - Paniers individuels d’étagère en fil de fer sont parfaits pour le merchandising et les présentoirs de vente au détail et assez solides et durables pour être utilisés pour le stockage en entrepôt et en arrière-salle. Ces paniers en fil métallique robuste assemblent et verrouillent en place avec aucun outil nécessaire. Chaque panier peut contenir jusqu'à 300lbs capacité et la conception de fil contribue à réduire l’accumulation de poussière et permet une circulation d’air de stockage. Ces unités complètes de quatre panier contiennent une haut brillant, finition chromée qui permet un nettoyage facile. Livré avec forfait Split Sleeve (4 paires). Les accessoires facultatifs (vendus séparément) comprennent les diviseurs pour la séparation des produits et casters pour la mobilité en concurrence (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Sec
- Type d’étagère Panier
- Nom/numéro du modèle 320791
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
67,95 $
Pièces de rechange
Panier d’étagère en fil de fer Nexel® 48 « L x 18 " P
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange