Prix : 71,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 71,95 $ ch.
- Acheter 7+ 68,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’un manteau de poudre d’époxy argenté sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’un manteau de poudre d’époxy argenté sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2460EP
- Couleur Époxy alu
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,95 $
Pièces de rechange
Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D
71,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange