Quantité minimale: 41
Prix : 7,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En 1095 acier et couleur avec extrémités rouges. Trempe dur qualité offre une réponse optimale à un traitement thermique et fournit la dureté et maximum résistance à l’usure en service. Teneur en carbone élevée lui permet d’être utilisé sans traitement thermique pour de nombreuses applications de maintenance. Fine grain générateur électrique de fonte, acier à outils qualité commerciale. Type de la plus populaire, polyvalent et moins coûteux. Tours de Precision Brand® tige de forage sont faits d’acier à outils d’usage général, recuit, moulus et poli. Ils sont utilisés pour les poinçons, outils et dies, forets, tarauds, tonnelles, roulements à rouleaux, goujons et une variété de pièces de machines où la haute résistance et longue durée de vie sont nécessaires. Excellente finition, résistance et machinabilité font percer tige idéal pour arbres de transmission de puissance et des applications où la précision et la rectitude sont nécessaires.
Poids &Dimensions
- Diamètre du produit N ° 47
- Poids 0,048 lbs (.02 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 1
- Matériau 1095 Steel
- Numéro de référence du fabricant 18157
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
N ° 47 W-1, tige de forage de durcissement de l’eau, 36" longueur
7,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit