Prix : 43,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Sélecteur non éclairé de 22 mm
- Lunette métallique
- Position 3
- Retour du printemps des deux côtés
- Bouton
- Noir
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Cote actuelle IP66 (IEC) / Type 1, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13 (UL/NEMA) A
- Configuration des boutons Opérateur + Support de contact
- Code de la caméra Z
- Type de bouton-poussoir Bouton
- Marque ABB
- Style de lunette Chrome mat
- Type d’opérateur Commutateur de sélection
- Numéro de référence du fabricant P9M-SMZ3N
- Illumination Non lumineux
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sélecteur ABB non éclairé, 22mm, Noir, Z CAM, P9M-SMZ3N
43,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit