Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Heavy Duty de la course. Interchangeable avec la plupart des autres marques d’interrupteurs. 4 la position tête actionneur d’indexation réglable de champ. Fiable et précis de télédétection. Équipé standard avec 13,5 % mm à 1/2" NPT adaptateur pour conduits
Poids &Dimensions
- Profondeur 38 mm
- Largeur 40 mm
- Taille maximale du fil 14 AWG
- Hauteur 278mm max mm
- Poids 0,3lb lbs
Détails du produit
- Température de fonctionnement -4 à + 176° F
- Tension 600 VCA
- Emplacement de montage Vis de bride /
- Ampères GP 10 ampères A
- Nombre de pôles 1NO/1NC
- Marque Commandes avancées
- Matériau Résine renforcée de fibre de verre
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 103503
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL, CE
- Évaluation environnementale IP67 - Type 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Faire progresser les contrôles 103503, interrupteur Non métalliques, Adj. Fiberglass Rod
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit