Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermostat non Programmable 24V chauffage ou le refroidissement seulement
Ce thermostat est conçu pour soutenir le contrôle de la température intérieure pour habitation, bureau et d’autres environnements connexes. La conception réglable permet de facilement monter et descendre le climat avec la simple pression d’un bouton. Le raccordement électrique recommande d’ajouter un 1 a fusible dans le circuit de ligne pour une meilleure protection. N’oubliez pas de couper l’alimentation avant l’accès à ou de remplacement des piles. Comprend deux trous de fixation et d’ancrage pour une installation facile et un indicateur de pile faible. Finition de couleur blanche.
Ce thermostat est conçu pour soutenir le contrôle de la température intérieure pour habitation, bureau et d’autres environnements connexes. La conception réglable permet de facilement monter et descendre le climat avec la simple pression d’un bouton. Le raccordement électrique recommande d’ajouter un 1 a fusible dans le circuit de ligne pour une meilleure protection. N’oubliez pas de couper l’alimentation avant l’accès à ou de remplacement des piles. Comprend deux trous de fixation et d’ancrage pour une installation facile et un indicateur de pile faible. Finition de couleur blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Profondeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 0,175 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Batterie AAA
- Tension Batterie V
- Description Thermostat non Programmable
- Programmable Manuelle
- Ampérage 1 A
- Plage de contrôle de la température 40 à 95 ° F
- Marque Global Industrial
- Étapes H 1 / 1C
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246111
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
54,95 $
52,95 $
Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
Article nº : 246116
Pas encore évalué
67,95 $
Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable
Article nº : 246117
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial® thermostat non programmable 24V Chaleur ou cool seulement
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires