Prix : 33 859,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fabriqué à partir de calibre 14, 2,375OD tube acier Gatorshield alliées. 4' espacement de Chevron. Peut être construit sur n’importe quelle surface. 12,5 oz, 24mil couverture de prime verte vient avec une garantie d’année 15. Un double-fermeture à glissière 9' 10W x porte 12'6 H avec notre Assemblée à enroulement. Un panneau d’extrémité solide.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 pi (5,49 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 52 pi (15,85 m)
- Hauteur maximale 16 pi
- Hauteur 16 pi (4,88 m)
- Poids du matériau de la canopée 12,5 oz
- Épaisseur du matériau de la canopée mil 24
- Poids 2489 lbs (1 131,36 kg)
- Ouverture (L x H) 9' 10 "x 12' 6"
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Oui
- Capacité 14976 ft³
- Style de canopée Une extrémité solide, un bout de Roll-Up
- Type Garages-voitures, bateaux et véhicules récréatifs.
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Polyéthylène
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant PB01840R4N
- Couleur Vert
- Matériau de cadre 2-3/8" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Northstar Garage 18' W x H 16' x 52' L vert
33859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires