2,81 $ ch.
Prix: 140,50 $ / Pkg de 50
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rouleaux et feuilles de papier est conçus pour des performances optimales lors du ponçage des composites de bois, de métal et les surfaces peintes. Les feuilles sont emballés dans un emballage protecteur pour éliminer les déchets et permettre le stockage facile et propre. Abrasif carbure de silicium. Coupe rapide avec une excellente finition dans des applications humides. Solide, souple, imperméable à l’eau support, idéal pour les applications agressives.
Les applications sont : métaux légers, ponçage, apprêt, ponçage, enlèvement de défaut de surfaces peintes, remplissage, ponçage, ponçage et la finition des matériaux composites et fibre de verre, nu de ponçage du bois, ponçage entre les couches de scellant
Les applications sont : métaux légers, ponçage, apprêt, ponçage, enlèvement de défaut de surfaces peintes, remplissage, ponçage, ponçage et la finition des matériaux composites et fibre de verre, nu de ponçage du bois, ponçage entre les couches de scellant
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Poids de support C
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Ponceuses manuelles et électriques
- Formulaire converti Feuille de papier WP
- Matériau abrasif Carbure de silicium
- Pour une utilisation avec Ponçage de métaux légers, ponçage de l’apprêt, ponçage de remplissage, ponçage du bois nu
- UPC 662611303330
- Grit 400
- Grade Super Fine
- Marque Norton
- Numéro de référence du fabricant 66261130333
- Couleur Noir
- Type de manteau Fermé
- Matériel de sauvegarde Papier imperméable - Latex
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Norton 66261130333 papier feuille WP 9 "x 11" 400 grain en carbure de silicium, qté par paquet : 50
2,81 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires