Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Avis AccuformNMC Les camionneurs doivent rester avec leur panneau de véhicule, plastique, 10 po x 14 po, bleu/blanc

Avis AccuformNMC Les camionneurs doivent rester avec leur panneau de véhicule, plastique, 10 po x 14 po, bleu/blanc

Article nº : WBB3146003

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Lieu de livraison Panneaux pour éloigner les camions et les véhicules de livraison de la circulation générale en les informant de l’itinéraire qu’ils doivent suivre avec des protocoles de circulation clairement définis.

Inform truck drivers of your policy regarding them staying with their vehicle.

Choisissez vos panneaux de sécurité et étiquettes de sécurité sur mesure ou en stock. Aucune quantité minimale n’est requise, aucun frais d’installation et surtout aucun frais supplémentaire pour les couleurs ou les logos. Une fois que vous avez trouvé le panneau de sécurité ou l’étiquette de sécurité qui fournit l’information ou le message d’avertissement dont vous avez besoin, envisagez de faire expédier votre commande personnalisée ou de stock dans les 24 heures.

Caractéristiques :
  • Secure your facility by ensuring truck drivers stay with their vehicle
  • Ensure truck drivers are vigilent of their vehicles while on your property
  • Les panneaux, étiquettes et étiquettes traditionnels de style OSHA sont le format de conception le plus largement reconnu dans l’industrie
  • L’en-tête de l’avis indique les renseignements considérés comme importants, mais non liés au danger
  • Plastique avec revêtement de surface protégé (voir détails ci-dessus)
  • Résistant aux chocs avec une légère flexibilité
  • Plage de température de service: -90 ° F à 168°
  • Utilisation légère à l’intérieur/à l’extérieur
  • Coins arrondis et 3/16" trous de montage sur la plupart des formats, sera ajusté pour les grandes tailles
  • Code de recyclage 6
  • Le plastique résistant aux chocs est durable pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur abrité
  • La surface imprimée a un pardessus transparent de protection UV Sign Muscle®
  • Résistance à l’abrasion et aux éclaboussures chimiques légères
  • Coins arrondis avec trous de montage


Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 0,25 lbs (.11 kg)
  • Épaisseur 1/16
  • Taille 10 po x 14 po

Détails du produit

  • Légende de signe Avis Les camionneurs doivent rester avec leur véhicule
  • Emplacement de montage Surface
  • Forme du signe Rectangle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque AccuformNMC
  • Matériau Plastique
  • Position de la légende Avis
  • Numéro de référence du fabricant MTKC801VP
  • Couleur Multicolore

Conformité et certifications

  • Certifications OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Avis AccuformNMC Les camionneurs doivent rester avec leur panneau de véhicule, plastique, 10 po x 14 po, bleu/blanc

Avis AccuformNMC Les camionneurs doivent rester avec leur panneau de véhicule, plastique, 10 po x 14 po, bleu/blanc

Article nº : WBB3146003

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant