11,25 $ ch.
Prix: 1 451,25 $ / Pkg of 129
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 451,25 $ /pkg.
- Achetez 3-4 1 386,75 $ /pkg.
- Acheter 5+ 1 354,50 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avantages de l’utilisation de Biocooler:
- Les premiers sur le marché, les panneaux en mousse bioplastique légers et rigides expédient et stockent à plat
- Facile à manipuler, augmente l’efficacité de l’emballage et réduit de moitié les coûts de main-d’œuvre
- Convient exactement au carton! Augmentation de l’assurance thermique
- Le seul conteneur isotherme vendu aujourd’hui qui est approuvé par la FDA pour le contact alimentaire direct
- Utilise moins d’énergie pour fabriquer avec une empreinte CO2 réduite
- Réduit les déchets plastiques dans nos lacs, rivières et ruisseaux sans aucun impact nocif sur la vie marine
- Repousse l’eau et ne composte ou ne se biodégrade qu’en présence de micro-organismes
- Stable à la conservation jusqu’à un an et ne se biodégradera pas s’il n’est pas utilisé
- La plus haute note de certification 4 étoiles de TUV Austria pour le contenu biosourcé
- Intrinsèquement antistatique, ce qui le rend idéal pour l’expédition d’électronique
- Des propriétés déshydratantes uniques prolongent la durée de vie des fruits et légumes
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Longueur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 1,5
- Largeur intérieure 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Utiliser avec la boîte 11 125 x 9,25 x 7,4375 po
- Quantité par paquet 129
- Marque Nature Pack
- Recyclables Oui
- Matériau Amidon
- Numéro de référence du fabricant B30 - 080604C
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nature Pack Two Piece Biocooler® Fit’s Box, 11 « L x 9 » L x 7 « H, blanc, qté par paquet : 129
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit